5106 防寒ベスト 5106シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 仕様●色:ブラック●サイズ:L●着丈(cm):65●胸囲(cm):108●材質/仕上:表:綿100%、裏、中綿:ポリエステル100%●コード番号:531-4671 注文コード04622899 品番5106-4-L
参考基準価格(税別)¥8,880 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

微起毛素材で手触り抜群です。表地に柔らかな風合いの綿100%素材を使用しています。

仕様●色:ブラック●サイズ:L●着丈(cm):65●胸囲(cm):108●材質/仕上:表:綿100%、裏、中綿:ポリエステル100%●コード番号:531-4671 アズワン品番67-9229-21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする