アズワン
アズワンの 調剤・与薬用品
アズワンの 調剤用品
アズワンの 薬杯
薬盃 計量カップ 100個入
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
アズワン品番
67-9230-55
注文コード
04622908
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,839
販売価格(税別)
¥
3,490
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
実験や調剤など様々な用途で使える計量カップ
仕様
●外径:Φ31.4mm●高さ:34.4mm●材質:PP●色:半透明●目盛付き
アズワン品番
67-9230-55