平型軟膏壺 D-6 30個入

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(30個) アズワン品番67-9230-71 注文コード04623005 品番-
参考基準価格(税別)¥4,230 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品はアズワン品番など3種類から選べます 他の種類を見る

浅型で大容量の軟膏壺です。広口タイプ。

仕様●外径:Φ80mm●高さ:38mm●材質:PP●色:本体/白、フタ/青 アズワン品番67-9230-71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする