シントー化学
シントー化学の ガラス・樹脂・金属容器
シントー化学の びん/容器類
シントー化学の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
モレナイ軟膏容器 E-24 100個入
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
アズワン品番
67-9230-81
注文コード
04623030
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
液漏れしにくい様フタにインナーリングがついています。水溶液や軟膏練り機に使用できます。本体の底は丸い形状のため最後まで内容物(軟膏薬)を取り出しやすい。
仕様
●外径:Φ43.5mm●高さ:27mm●材質:本体/PE、フタ/PP●色:本体/白、フタ/クリーム
アズワン品番
67-9230-81