シントー化学
シントー化学の ガラス・樹脂・金属容器
シントー化学の びん/容器類
シントー化学の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
モレナイ軟膏容器 E-35 50個入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
アズワン品番
67-9230-89
注文コード
04623118
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,350
この商品は
アズワン品番
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
液漏れしにくい様フタにインナーリングがついています。水溶液や軟膏練り機に使用できます。本体の底は丸い形状のため最後まで内容物(軟膏薬)を取り出しやすい。
仕様
●外径:Φ43.5mm●高さ:38.5mm●材質:本体/PE、フタ/PP●色:本体/白、フタ/藤
アズワン品番
67-9230-89
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
04623118
-
50382597
M缶 E-35
モレナイ軟膏容器 M缶
シントー化学
1箱(50個)
¥
2,098
税込
¥
2,308
注文コードが変更になりました