モレナイ軟膏容器 E-130

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(30個) アズワン品番67-9231-21 注文コード04623486 品番-
参考基準価格(税別)¥3,630 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品はアズワン品番・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

液漏れしにくい様フタにインナーリングがついています。水溶液や軟膏練り機に使用できます。本体の底は丸い形状のため最後まで内容物(軟膏薬)を取り出しやすい。

仕様●外径:Φ64mm●高さ:57.5mm●材質:本体/PE、フタ/PP●色:本体/白、フタ/黄 容量(mL)130 材質(本体)PE 色(本体) アズワン品番67-9231-21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする