火災警報器 けむり当番 薄型 2種 ブリスタパック SHKシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●内容●▼電池式・ワイヤレス連動親器・あかり付●▼警報音・音声警報・AiSEG連携機能付(ブリスタパック)●形状:露出型 薄型●作動方式:煙式(光電式2種)●警報音・音声警報:ピーク値:1mにて約90dB(検定基準にもとづく自社測定による)(ピューピュー 火事です 火事です)●連動警報開始時間:発報元の警報開始から10秒程度(周囲環境によっては20秒程度かかることもあります。)●電源方式:専用リチウム電池(同梱)●電池寿命:約10年※1●交換時期お知らせ:作動灯が4回点滅、点滅時に作動灯(警報停止ボタン)を押すと音声でお知らせ●電池切れ警報期間:約1週間●あかり(白色LED)付:○●警報停止機能:警報停止ボタンを押すと警報が停止します。●連動可能台数:1システムに親器は1台、子器は14台まで●自動復旧機能:煙・熱がなくなると自動的に警報が停止します。●使用温度範囲:0℃〜+40℃●推奨設置場所:寝室・居室・階段・廊下など●設置位置:天井面・壁面●本体寸法:高さ2.5×直径10cm●本体質量:約115g(電池含む)●発信出力:10mW●電波の到達距離(親器〜子器間):障害物のない場所で水平見通し距離約100m(周囲環境により短くなる場合があります)●※1 年2回の動作試験を実施した場合。電池寿命は使用条件などによって、短くなる場合があります。 注文コード04623617 品番SHK74102P
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

火元を声でお知らせあかり付AiSEG2連携。

仕様●内容●▼電池式・ワイヤレス連動親器・あかり付●▼警報音・音声警報・AiSEG連携機能付(ブリスタパック)●形状:露出型 薄型●作動方式:煙式(光電式2種)●警報音・音声警報:ピーク値:1mにて約90dB(検定基準にもとづく自社測定による)(ピューピュー 火事です 火事です)●連動警報開始時間:発報元の警報開始から10秒程度(周囲環境によっては20秒程度かかることもあります。)●電源方式:専用リチウム電池(同梱)●電池寿命:約10年※1●交換時期お知らせ:作動灯が4回点滅、点滅時に作動灯(警報停止ボタン)を押すと音声でお知らせ●電池切れ警報期間:約1週間●あかり(白色LED)付:○●警報停止機能:警報停止ボタンを押すと警報が停止します。●連動可能台数:1システムに親器は1台、子器は14台まで●自動復旧機能:煙・熱がなくなると自動的に警報が停止します。●使用温度範囲:0℃〜+40℃●推奨設置場所:寝室・居室・階段・廊下など●設置位置:天井面・壁面●本体寸法:高さ2.5×直径10cm●本体質量:約115g(電池含む)●発信出力:10mW●電波の到達距離(親器〜子器間):障害物のない場所で水平見通し距離約100m(周囲環境により短くなる場合があります)●※1 年2回の動作試験を実施した場合。電池寿命は使用条件などによって、短くなる場合があります。 アズワン品番67-9232-21
注意
●※1 年2回の動作試験を実施した場合。電池寿命は使用条件などによって、短くなる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする