小物入れロッカー ホワイト 3列6段18人用下部両開き収納付 KLKW-18Hシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●外寸法:W600×D300×H1600mm●重量:36kg●各扉内部有効寸法:W149×D257×H125mm●本体/スチール製 粉体塗装(ホワイト色)●扉/スチール製 粉体塗装(ホワイト色・抗菌加工)●取手/ABS樹脂(一部抗菌加工)●錠付 バネ式自動閉機構付(小物入れ部)●18人用小物入れ下部両開き収納部/マグネットプッシュラッチ付●付属部品/壁固定金具(TKU-2・2ヶ)●※内筒交換マスターキー、予備内筒は別売りです。(詳しくはお問い合わせください)●お届けは車上渡しになります。 注文コード04623669 品番KLKW-18H-TN
参考基準価格(税別)¥251,700 販売価格(税込) ¥274,101
販売価格(税別)
249,183
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

化粧室や私物の持ち込み制限があるスペースの入口のなどにピッタリな小物入れロッカーです。工場、オフィス、寮等の共有スペースでの私物入れにも使用可能です。

仕様●外寸法:W600×D300×H1600mm●重量:36kg●各扉内部有効寸法:W149×D257×H125mm●本体/スチール製 粉体塗装(ホワイト色)●扉/スチール製 粉体塗装(ホワイト色・抗菌加工)●取手/ABS樹脂(一部抗菌加工)●錠付 バネ式自動閉機構付(小物入れ部)●18人用小物入れ下部両開き収納部/マグネットプッシュラッチ付●付属部品/壁固定金具(TKU-2・2ヶ)●※内筒交換マスターキー、予備内筒は別売りです。(詳しくはお問い合わせください)●お届けは車上渡しになります。 アズワン品番67-9232-26
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする