ソフト湯たんぽ

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番67-9232-65 注文コード04624019 品番-
参考基準価格(税別)¥1,480 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品はアズワン品番3種類から選べます 他の種類を見る

Point1.、ソフトタイプで柔らかい、やわらかくてあたたかい!やさしくからだにフィットするソフトタイプの湯たんぽ、Point2.、ふわふわカバー付き、やわらかくてふわふわとした肌ざわりの生地を使用、洗濯できるのでいつでも清潔に保てます。Point3.、自然なあたたかさ、電気を使わず、お湯で温めるのでとってもエコ、繰り返し使えるのでお財布にも優しいです。Point4.、どこでも使える、自宅・オフィス・アウトドア・スポーツ観戦どこでも使える、どこにいても寒さ対策ができるので便利です。温冷2WAYで使えます!

仕様●材質:湯たんぽ本体/塩化ビニール樹脂、キャップ/ナイロン、パッキン/シリコン、カバー/ポリエステル●商品サイズ:本体/W19.5×32.5、ファーカバー装着後/W21.5×H33.5●耐熱温度:本体/80℃、キャップ/100℃、パッキン/100℃●容量:2L●保温時間目安:約6時間15分 (室温25℃の場合) アズワン品番67-9232-65

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-12
用途:
年寄りの保温
卸売・小売業

柔らかい素材で思っているよりも保温力があり、
今まで使用していた小ぶりのプラスチックのゆたんぽよりも暖かさが長持ちしている気がします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「氷枕・冷却」にはこんなカテゴリがあります

シェアする