湯たんぽみたいなあったかソックス

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番67-9232-73 注文コード04624046 品番-
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889
この商品はアズワン品番3種類から選べます 他の種類を見る

足の冷え対策に!いろいろな使い方、湯たんぽみたいな暖かさを毎日の生活の足元に、01.2Way、クシュっと履いても可愛い、02.ルームソックス、ルームソックスとして、帰宅して寒いときに、03.伸縮性あり履き心地ふんわり、あったか生地でしっかり伸び縮み&軽い、寒い季節にピッタリ、足の冷え対策のルームソックスとして、オフィスワークや家事に

仕様●サイズ/適応サイズ:22〜25cm●材質:アクリル80%、ポリエステル19%、ポリウレタン1%●商品サイズ:置き寸・履き口/8.0cm●足首周り:7.5cm●筒丈:33.5cm●長さ:17.0cm アズワン品番67-9232-73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「氷枕・冷却」にはこんなカテゴリがあります

シェアする