赤外線サーモグラフィカメラ FLIR Eシリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●測定温度範囲(℃)-20〜550℃●温度分解能(℃)@30℃0.05℃●測定視野角(°)33° × 25●空間分解能(mrad)2.5●使用温度範囲(℃)-15℃〜50℃●幅(mm)244●奥行(mm)95●高さ(mm)140ディスプレイサイズ3.5インチ赤外線解像度(ピクセル)240×180画素電源(V)バッテリー(4時間)●画素数(画素):240×180画素(43,200画素)●熱画像、デジタルカメラ、MSX(FLIR独自の輪郭補正)の画像が同時に撮影できます。●Proモデルは、タッチパネルに対応し、画面の気になる部分をタッチするだけで、その周囲の色調を自動調整するワンタッチレベルスパンに対応しています。●フォーカスフリーの簡単操作でどなたでもお使いいただけます。●撮影画像(温度情報付きJPEG)は内部メモリに保存でき、記録した画像は、USBケーブルでPCへ移すことができます。 注文コード04624597 品番FLIR E6Pro
参考基準価格(税別)¥320,000 販売価格(税込) ¥351,780
販売価格(税別)
319,800
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

ガンタイプ簡単操作サーモグラフィ、フォーカスフリー、タッチパネル対応、内部メモリに撮影画像(温度情報付きJPEG)保存、独自の輪郭補正による画像表示機能MSX搭載、画面上の指定ポイントに応じた色調整機能ワンタッチレベルスパン対応
熱画像解像度240×180画素。

仕様●測定温度範囲(℃)-20〜550℃●温度分解能(℃)@30℃0.05℃●測定視野角(°)33° × 25●空間分解能(mrad)2.5●使用温度範囲(℃)-15℃〜50℃●幅(mm)244●奥行(mm)95●高さ(mm)140ディスプレイサイズ3.5インチ赤外線解像度(ピクセル)240×180画素電源(V)バッテリー(4時間)●画素数(画素):240×180画素(43,200画素)●熱画像、デジタルカメラ、MSX(FLIR独自の輪郭補正)の画像が同時に撮影できます。●Proモデルは、タッチパネルに対応し、画面の気になる部分をタッチするだけで、その周囲の色調を自動調整するワンタッチレベルスパンに対応しています。●フォーカスフリーの簡単操作でどなたでもお使いいただけます。●撮影画像(温度情報付きJPEG)は内部メモリに保存でき、記録した画像は、USBケーブルでPCへ移すことができます。 アズワン品番67-9246-60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする