仕様●サイズ:W430×D530×H74.5mm●搭載板:SUS304●供給圧力:0.35〜0.70MPa(空気源:コンプレッサー・工場エアー・窒素ボンベ)が必要●吸気チューブ径:Φ6mm●固有振動数:2.5Hz●除振方式:ダイヤフラム型空気ばね●制御方式:オリフィスによるエアーダンピング●レベル維持方式:自動レベル維持機構により自動的に水平維持●搭載盤上面:SUS304 バフ研磨仕上げ●機体質量(kg):24●付属品:ウレタンチューブΦ6mm×3m(給気用)、Φ4mm×3m(排気用)、変換用継手(Φ6mmチューブ-->PT/1/4オス)×1個
アズワン品番67-9250-03