クリーンルーム仕様卓上型空気ばね式除振装置 AVSシリーズ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 04625331 品番 AVS-0605S
参考基準価格(税別)¥204,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

クリーンルーム内での使用に適応したコンパクトな卓上空気ばね式除振装置。

仕様●サイズ:W630×D530×H74.5mm●搭載板:SUS304●供給圧力:0.35〜0.70MPa(空気源:コンプレッサー・工場エアー・窒素ボンベ)が必要●吸気チューブ径:Φ6mm●固有振動数:2.5Hz●除振方式:ダイヤフラム型空気ばね●制御方式:オリフィスによるエアーダンピング●レベル維持方式:自動レベル維持機構により自動的に水平維持●搭載盤上面:SUS304 バフ研磨仕上げ●機体質量(kg):31●付属品:ウレタンチューブΦ6mm×3m(給気用)、Φ4mm×3m(排気用)、変換用継手(Φ6mmチューブ-->PT/1/4オス)×1個 アズワン品番67-9250-05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台/実験台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする