MLOGN-M オーバーシューズ グリップ GASTON MILLE 04625438

オーバーシューズ グリップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ(cm)24.0~26.5
内容量1セット注文コード04625438品番MLOGN-M
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
¥3,898

シューズの上に装着してスリップや水濡れから守ります。
滑りやすい床の専用オーバーシューズです。耐水性で丸洗いできるTPU素材です。
耐摩耗性に優れています。熱・油・ガソリンに耐性があります。
金属不使用の為金属探知機に反応しません。

用途
食品工場など水や油で床が滑りやすい現場に
サイズ
M
サイズ(cm)
24.0~26.5
色
ブラック
参考質量(g)
590
注意
※普段使用されているサイズよりワンサイズ大きめをおすすめします。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「靴関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする