東洋バルヴ
東洋バルヴの 研究関連用品・実験用必需品
東洋バルヴの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
東洋バルヴの 実験研究用配管材バルブ
青銅グローブ弁 J10BGシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04625708
品番
J10BG-20A
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
青銅 10K ねじ込み形,内ねじ 玉型弁
仕様
●サイズ:W135×L79×H79mm●国土交通省機械設備工事共通仕様書適合品 8 -80 mm(1/4 -3 inch)●検査圧力(MPa)検査基準:JIS B2011●面間:JIS B2011●管接続:JIS B0203●肉厚:JIS B2011●検査規格:JIS B2011●※「可燃性ガス」「毒性ガス」に使用しないでください。●流体名「ガス」は上記使用禁止ガスを含みません。
アズワン品番
67-9252-12
注意
●※「可燃性ガス」「毒性ガス」に使用しないでください。