青銅グローブ弁 J10BGシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04625717 品番 J10BG-8A
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

青銅 10K ねじ込み形,内ねじ 玉型弁

仕様●サイズ:W94×L49×H47mm●国土交通省機械設備工事共通仕様書適合品 8 -80 mm(1/4 -3 inch)●検査圧力(MPa)検査基準:JIS B2011●面間:JIS B2011●管接続:JIS B0203●肉厚:JIS B2011●検査規格:JIS B2011●※「可燃性ガス」「毒性ガス」に使用しないでください。●流体名「ガス」は上記使用禁止ガスを含みません。 アズワン品番67-9252-09
注意
●※「可燃性ガス」「毒性ガス」に使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする