CRSガス精製フィルター ZPure(TM)Glass インジケータ搭載 38cc

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 04625945 品番 202315-SS
参考基準価格(税別)¥23,200 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

高純度ガスは、ガスクロマトグラフィー、分光法、光学、リソグラフィ、製造および分析ラボ等における多くのアプリケーションにおいて重要な要件です。ZPure(R) ガスフィルターは、広範囲の汚染物質を微量レベルまで除去します。ZPure(R) Glass (インジケータ搭載ガラス製ガス精製フィルター)、外側ポリカーボネート、内側ガラスの二重構造により、ガラス破損時にガスを隔離、酸素と水に関する高感度の視覚的インジケータを搭載、微粒子除去用の一体型ステンレスフリット、高容量吸着剤、フッ素ゴムシールを採用、ヘリウムガスによるリークチェック済み、高感度のインジケータにより交換時期がわかります。推奨アプリケーション:不活性ガス、He、Ar、N2、H2 の精製に使用でき、GC および GC/MS キャリアガスラインでの使用に適しています。また、酸素、水、炭化水素 ( ブタンより重い ) を含まない超高純度ガスを必要とするアプリケーションに推奨します。

仕様●除去対象物質:酸素(O2)/水分(H2O)/炭化水素(HC)●容量:38cc●【除去容量:(標準)】●▼O2:80 cc●▼H2O:1.4 g●▼HC:1.0 g●【性能:(ppb)】●▼O2 : < 5 ppb●▼H2O: < 20 ppb●▼HC: < 5 ppb●【インジケータ反応濃度】●▼O2: 1 ppm 緑から灰色●▼H2O: 1 ppm 青から薄茶色●最大圧力:11 bar / 160 psi●流量(標準-最大):200 - 400 mlL/min●本体サイズ:3.8 cm x 26.3 cm●接続サイズ:1/4"●接続金具材質:ステンレス●接続用フェルール付属●対応取付キット:205705(スタンダードフィルター取付キット) アズワン品番67-9258-65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする