仕様●除去対象物質:水分(H2O)/(油分)/(粉塵)●容量:116cc●【除去容量:(標準-最大)】●▼H2O:8.3 - 14.4 g●【性能】H2O: < 約 1 ppm●インジケータ:緑がかった黄色から青●最大圧力:6.89 bar / 100 psi●流量(標準-最大):900 - 9000 mL/min●本体サイズ:3.8 cm x 31.8 cm●接続サイズ:1/8"●接続金具材質:ステンレス●本体材質:ポリカーボネート●接続用フェルール付属●交換用充填剤:202245, 202247, 202298●対応取付キット:205705(スタンダードフィルター取付キット)
アズワン品番67-9258-79