仕様●除去対象物質:水分(H2O)/(油分)/(粉塵)●容量:88cc●【除去容量:(標準-最大)】●▼H2O:6.3 - 11.0 g●【性能】H2O: < 約 1 ppm●インジケータ:緑がかった黄色から青●最大圧力:6.89 bar / 100 psi●流量(標準-最大):680 - 6800 mL/min●本体サイズ:3.8 cm x 26.3 cm●接続サイズ:1/4"●接続金具材質:真鍮●本体材質:ポリカーボネート●接続用フェルール付属●交換用充填剤:202245, 202247, 202298●対応取付キット:205705(スタンダードフィルター取付キット)
アズワン品番67-9258-76