CRSガス精製フィルター SPure(TM) インジケータ搭載 H(TM)O

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 04626119 品番 202238D-SS
参考基準価格(税別)¥20,600 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

SPure(TM) H2O フィルターは、空気や不活性ガスから水分、油分、ほこりを取り除きます。アルミニウム エンド キャップ付きの高強度ポリカーボネートおよびアクリル ボディ。一般的な真鍮製およびステンレス製の圧縮フィッティングを使用できます。水分インジケータ搭載、コンプレッサーエアーやGC キャリアガスでの使用は推奨しません。危険ガス、可燃性ガス、または反応性ガスには使用しないでください。

仕様●除去対象物質:水分(H2O)/(油分)/(粉塵)●容量:240cc●【除去容量:(標準-最大)】●▼H2O:17.2 - 29.9 g●【性能】H2O: < 約 1 ppm●インジケータ:緑がかった黄色から青●最大圧力:6.89 bar / 100 psi●流量(標準-最大):1850 - 18500 mL/min●本体サイズ:5.6 cm x 28.5 cm●接続サイズ:1/8"●接続金具材質:ステンレス●本体材質:アクリル●接続用フェルール付属●交換用充填剤:202245, 202247, 202298●対応取付キット:205706(ワイドフィルター取付キット) アズワン品番67-9258-83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする