曜日別特売
202233M-SS CRSガス精製フィルター ZPure(TM)M 3800cc S.G.E 04626189

202233M-SS CRSガス精製フィルター ZPure(TM)M 3800cc S.G.E 04626189
202233M-SS CRSガス精製フィルター ZPure(TM)M 3800cc S.G.E 04626189

CRSガス精製フィルター ZPure(TM)M 3800cc

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
アズワン品番67-9258-96
内容量1本注文コード04626189品番202233M-SS
参考基準価格(税別)¥332,900販売価格(税込)¥362,780
販売価格(税別)
329,800

ZPure(TM)M (超大容量ガス精製フィルター)、ZPure(TM)M ガス精製フィルターは3,800 ccの大容量で除去容量が大きく、かつ大流量で使用できます。形状は円筒形で316ステンレス製、接続部分は1/2"VCRと1/4"コンプレッションフィッティング接続を採用しています。ZPure(TM)M フィルターには、炭化水素、水分、酸素/水分フィルターおよびPolyGas IIの除去タイプを用意しています。不活性ガス、He、Ar、N2、H2 をより大容量で精製することができます。汚染物質を含まない高純度ガスを必要とするあらゆるアプリケーションに推奨します。とくに半導体用途で多く採用されています。

仕様●除去対象物質:炭化水素(HC)●容量:3800cc●【除去容量:(標準-最大)】●▼HC:327 - 1,060 g●【性能:(ppb)】●▼HC < 5 ppb●最大圧力:不活性ガス/Air/N2は150 psi (1.03 MPa), H2/O2は80 psi (0.55 MPa)●流量(標準-最大):30000 - 200000 mL/min●本体サイズ:10 cm x 64 cm●接続サイズ:1/4"●接続金具材質:ステンレス●接続用フェルール付属●重量約10.5kgアズワン品番67-9258-96
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする