CRSガス精製フィルター ZPure(TM)M 3800cc

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 04626207 品番 202288M-SS
参考基準価格(税別)¥370,600 販売価格(税込) ¥406,780
販売価格(税別)
369,800

ZPure(TM)M (超大容量ガス精製フィルター)、ZPure(TM)M ガス精製フィルターは3,800 ccの大容量で除去容量が大きく、かつ大流量で使用できます。形状は円筒形で316ステンレス製、接続部分は1/2"VCRと1/4"コンプレッションフィッティング接続を採用しています。ZPure(TM)M フィルターには、炭化水素、水分、酸素/水分フィルターおよびPolyGas IIの除去タイプを用意しています。不活性ガス、He、Ar、N2、H2 をより大容量で精製することができます。汚染物質を含まない高純度ガスを必要とするあらゆるアプリケーションに推奨します。とくに半導体用途で多く採用されています。

仕様●除去対象物質:水分(H2O)/炭化水素(HC)●容量:3800cc●【除去容量:(標準-最大)】●▼H2O:180 - 281 g●▼HC:159 - 530 g●【性能:(ppb)】●▼H2O: < 20 ppb●▼HC: < 5 ppb●最大圧力:不活性ガス/Air/N2は150 psi (1.03 MPa), H2/O2は80 psi (0.55 MPa)●流量(標準-最大):30000 - 100000 mL/min●本体サイズ:10 cm x 64 cm●接続サイズ:1/4"●接続金具材質:ステンレス●接続用フェルール付属●重量約10.5kg アズワン品番67-9258-98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする