ユアサグローブ(トンボレスキュー)
ユアサグローブ(トンボレスキュー)の 革手袋
ユアサグローブ(トンボレスキュー)の 牛革手袋
ユアサグローブ(トンボレスキュー)の 牛床革
牛革手袋 手の平アテ付 ホワイト C931Wシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
仕様
●サイズ:3L●色:ホワイト●材料●▼本体・甲/掌:牛革(撥水加工)0.5〜0.7mm●▼平補強:牛革(撥水加工)0.5〜0.7mm
注文コード
04626259
品番
C931W
参考基準価格(税別)
¥5,780
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
人差し指の側面から親指側面にかけて補強材を使用し高耐久性が大好評です。
仕様
●サイズ:3L●色:ホワイト●材料●▼本体・甲/掌:牛革(撥水加工)0.5〜0.7mm●▼平補強:牛革(撥水加工)0.5〜0.7mm
アズワン品番
67-9259-07