ユアサグローブ(トンボレスキュー)
ユアサグローブ(トンボレスキュー)の 耐熱・防火手袋
防寒防水手袋 指先ロールアップ ブラック KE152BKシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
04626381
品番
KE152BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,028
販売価格(税別)
¥
15,480
バスケットに入れる
防水性+防寒性、完全防水、極寒冷地での作業でも手を凍えから守り、体力を収奪させない仕様
仕様
●サイズ:S●色:ブラック●材料●▼本体・甲/掌:アラミド繊維ニット●▼甲補強:アラミド繊維ニット●▼平補強:人工皮革 0.7mm●▼中間層:透湿防水フィルム●▼内層:フィルム貼りフリース
色
ブラック
サイズ
S
アズワン品番
67-9259-22