防寒防水手袋 指先ロールアップ ブラック KE152BKシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 04626390 品番 KE152BK
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,028
販売価格(税別)
15,480

防水性+防寒性、完全防水、極寒冷地での作業でも手を凍えから守り、体力を収奪させない仕様

仕様●サイズ:L●色:ブラック●材料●▼本体・甲/掌:アラミド繊維ニット●▼甲補強:アラミド繊維ニット●▼平補強:人工皮革 0.7mm●▼中間層:透湿防水フィルム●▼内層:フィルム貼りフリース ブラック サイズL アズワン品番67-9259-24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする