ユアサグローブ(トンボレスキュー)
ユアサグローブ(トンボレスキュー)の 品質管理・精密作業用手袋
ユアサグローブ(トンボレスキュー)の スムス手袋 (綿)
作業用手袋 合成皮革 グレー GF205GR/FTLシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
仕様
●サイズ:L●色:グレー●材料●▼本体・甲:ポリエステルニット●▼本体・掌:合成皮革 0.5〜0.8mm●▼甲補強/平補強:通電性牛革 0.5〜0.7mm
注文コード
04626636
品番
GF205GR/FTL
参考基準価格(税別)
¥4,760
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
タッチパネル対応(親指・人差指・中指・甲側第二関節)、作業中の脱着手間を削減。
仕様
●サイズ:L●色:グレー●材料●▼本体・甲:ポリエステルニット●▼本体・掌:合成皮革 0.5〜0.8mm●▼甲補強/平補強:通電性牛革 0.5〜0.7mm
機能
タッチパネル対応
アズワン品番
67-9259-54