DIAMOND ELEMENTS
単結晶ダイヤモンド ダイヤモンド工具用途 DE-D<全面 100 > CMMQ44AAシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
アズワン品番
67-9263-93
67-9264-13
67-9263-95
67-9264-02
67-9264-14
67-9264-07
67-9264-08
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04627510
品番
CMMQ44AA-251010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,800
CVD法による高品質単結晶ダイヤモンドです。※結晶方位(110)(111)に対応可能です。
仕様
●サイズ:2.5×1×1mm●CVD単結晶ダイヤモンド●mechanical grade●結晶方位:全面(100)●公差: -0.0/+0.1●側面精度:<0.2mm●レーザーカーフ:3度●上下面研磨粗さ:Ra<50nm●側面:レーザーカット
アズワン品番
67-9263-93