CMMQ44AA-301515 単結晶ダイヤモンド ダイヤモンド工具用途 DE-D<全面 100 > CMMQ44AAシリーズ DIAMOND ELEMENTS 04627519

CMMQ44AA-301515 単結晶ダイヤモンド ダイヤモンド工具用途 DE-D<全面 100 > CMMQ44AAシリーズ DIAMOND ELEMENTS 04627519
CMMQ44AA-301515 単結晶ダイヤモンド ダイヤモンド工具用途 DE-D<全面 100 > CMMQ44AAシリーズ DIAMOND ELEMENTS 04627519

単結晶ダイヤモンド ダイヤモンド工具用途 DE-D<全面 100 > CMMQ44AAシリーズ

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可42日以内出荷とは
アズワン品番67-9264-02
内容量1個注文コード04627519品番CMMQ44AA-301515
参考基準価格(税別)¥26,400販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

CVD法による高品質単結晶ダイヤモンドです。※結晶方位(110)(111)に対応可能です。

仕様●サイズ:3×1.5×1.5mm●CVD単結晶ダイヤモンド●mechanical grade●結晶方位:全面(100)●公差: -0.0/+0.1●側面精度:<0.2mm●レーザーカーフ:3度●上下面研磨粗さ:Ra<50nm●側面:レーザーカットアズワン品番67-9264-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする