DIAMOND ELEMENTS
単結晶ダイヤモンド ダイヤモンド工具用途 DE-T<上下面 100 > 3×3×1.2mm CMMT40AA-303012シリーズ
商品レビューを投稿する
42日以内出荷
返品不可
42日以内出荷とは
アズワン品番
67-9264-18
67-9264-18
67-9264-15
67-9264-19
67-9264-16
67-9264-17
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04627668
品番
CMMT40AA-303012/80
参考基準価格(税別)
¥42,200
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
CVD法による高品質単結晶ダイヤモンドです。※結晶方位(110)(111)に対応可能です。
仕様
●サイズ:3×3×1.2mm●CVD単結晶ダイヤモンド●mechanical grade●結晶方位:全面(100)●公差: -0.0/+0.1●側面精度:<0.2mm●レーザーカーフ:3度●上下面研磨粗さ:Ra<50nm●側面:レーザーカット
アズワン品番
67-9264-18