DIAMOND ELEMENTS
単結晶ダイヤモンド ダイヤモンド工具用途 DE-C<上下面 100 > CMMC44AAシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
アズワン品番
67-9264-24
67-9264-40
67-9264-44
67-9264-42
67-9264-37
67-9264-43
67-9264-38
67-9264-39
67-9264-41
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04627738
品番
CMMC44AA-1009
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,600
CVD法による高品質単結晶ダイヤモンドです。※結晶方位(110)(111)に対応可能です。
仕様
●サイズ:Φ1×0.9mm●CVD単結晶ダイヤモンド●mechanical grade●結晶方位:上下面(100)●公差: -0.0/+0.1●側面精度:<0.2mm●レーザーカーフ:3度●上下面研磨粗さ:Ra<50nm●側面:レーザーカット
アズワン品番
67-9264-24