CMMC44AA-1514 単結晶ダイヤモンド ダイヤモンド工具用途 DE-C<上下面 100 > CMMC44AAシリーズ DIAMOND ELEMENTS 04627826

CMMC44AA-1514 単結晶ダイヤモンド ダイヤモンド工具用途 DE-C<上下面 100 > CMMC44AAシリーズ DIAMOND ELEMENTS 04627826
CMMC44AA-1514 単結晶ダイヤモンド ダイヤモンド工具用途 DE-C<上下面 100 > CMMC44AAシリーズ DIAMOND ELEMENTS 04627826

単結晶ダイヤモンド ダイヤモンド工具用途 DE-C<上下面 100 > CMMC44AAシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
アズワン品番67-9264-29
内容量1個注文コード04627826品番CMMC44AA-1514
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,400

CVD法による高品質単結晶ダイヤモンドです。※結晶方位(110)(111)に対応可能です。

仕様●サイズ:Φ1.5×1.4mm●CVD単結晶ダイヤモンド●mechanical grade●結晶方位:上下面(100)●公差: -0.0/+0.1●側面精度:<0.2mm●レーザーカーフ:3度●上下面研磨粗さ:Ra<50nm●側面:レーザーカットアズワン品番67-9264-29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする