DIAMOND ELEMENTS
単結晶ダイヤモンド ダイヤモンド工具用途 DE-H<上下面 111 > CMMCS44AAシリーズ
商品レビューを投稿する
42日以内出荷
返品不可
42日以内出荷とは
アズワン品番
67-9264-45
67-9264-45
67-9264-47
67-9264-52
67-9264-53
67-9264-55
67-9264-46
67-9264-50
67-9264-48
67-9264-54
67-9264-49
67-9264-51
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04627966
品番
CMMCS44AA-301510
参考基準価格(税別)
¥28,400
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
CVD法による高品質単結晶ダイヤモンドです。※結晶方位(110)(111)に対応可能です。
仕様
●サイズ:3×1.5×1mm●CVD単結晶ダイヤモンド●mechanical grade●結晶方位:上下面(111)●公差: -0.0/+0.1●側面精度:<0.2mm●レーザーカーフ:3度●上下面研磨粗さ:Ra<50nm●側面:レーザーカット
アズワン品番
67-9264-45