ワタナベ工業
ワタナベ工業の 袋
ワタナベ工業の チャック付ポリ袋
台所用 透明 50枚×30組入
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(30組×50枚)
注文コード
04628097
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,320
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
透明色、冷蔵庫や冷凍庫での食品保存や食材・お菓子の小分けに便利。食品衛生法適合品。
仕様
●サイズ:大●横3200mm×縦380mm●厚み:0.02mm●材質:低密度ポリエチレン●単品JANコード:4903620632100
色
透明
入数(枚)
50
アズワン品番
67-9264-67