ワタナベ工業
ワタナベ工業の 袋
ワタナベ工業の チャック付ポリ袋
抗菌保存袋 透明 50枚×30組入
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(30組×50枚)
注文コード
04628106
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,710
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
透明色、冷蔵庫や冷凍庫での食品保存や食材・お菓子の小分けに便利。原料に無機系抗菌剤を練り込み。SIAAマーク取得、食品衛生法適合品
仕様
●サイズ:ミニ●横180mm×縦250mm●厚み:0.02mm●材質:低密度ポリエチレン●単品JANコード:4903620600710
色
透明
入数(枚)
50
アズワン品番
67-9264-68