保温性の高い発熱体内蔵型電熱インナーベスト ベージュ FGA20010シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 仕様●カラー:ベージュ●サイズ:SS●使用素材:高密度タフタ(表地:ポリエステル100%、裏地:ポリエステルメッシュラミネート、中綿:100gキルト)●附属品:バッテリー(10,000mAh)、USBケーブル 注文コード04628806 品番FGA20010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,100
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

ブラックアルミメッシュ裏地+9ヶ所発熱で暖かく保温性抜群。着用シーンに合わせてVネック仕様のも切替可能。

仕様●カラー:ベージュ●サイズ:SS●使用素材:高密度タフタ(表地:ポリエステル100%、裏地:ポリエステルメッシュラミネート、中綿:100gキルト)●附属品:バッテリー(10,000mAh)、USBケーブル アズワン品番67-9270-71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする