自重堂
自重堂の 暖房用品
自重堂の 防寒用品
自重堂の 除雪用品
保温性の高い発熱体内蔵型電熱インナーベスト ベージュ FGA20010シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
仕様
●カラー:ベージュ●サイズ:EL●使用素材:高密度タフタ(表地:ポリエステル100%、裏地:ポリエステルメッシュラミネート、中綿:100gキルト)●附属品:バッテリー(10,000mAh)、USBケーブル
注文コード
04628831
品番
FGA20010
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ブラックアルミメッシュ裏地+9ヶ所発熱で暖かく保温性抜群。着用シーンに合わせてVネック仕様のも切替可能。
仕様
●カラー:ベージュ●サイズ:EL●使用素材:高密度タフタ(表地:ポリエステル100%、裏地:ポリエステルメッシュラミネート、中綿:100gキルト)●附属品:バッテリー(10,000mAh)、USBケーブル
アズワン品番
67-9270-76