自重堂
自重堂の ワーキングウェア
自重堂の トップス
自重堂の 秋冬 トップス
保温性の高い発熱体内蔵型電熱ベスト ネービー FGA20000シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
04629007
品番
FGA20000
参考基準価格(税別)
¥11,100
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ブラックアルミメッシュ裏地+9ヶ所発熱で暖かく保温性抜群。3段階の温度調節が可能。
付属品
バッテリー(10000mAh)、USBケーブル
種別
ベスト
色
ネービー
サイズ
S
アズワン品番
67-9270-96
素材
高密度タフタ(表地:ポリエステル100%、裏地:ポリエステルメッシュラミネート、中綿:100gキルト)