保温性の高い発熱体内蔵型電熱ベスト ネービー FGA20000シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 04629041 品番 FGA20000
参考基準価格(税別)¥11,100 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ブラックアルミメッシュ裏地+9ヶ所発熱で暖かく保温性抜群。3段階の温度調節が可能。

付属品バッテリー(10000mAh)、USBケーブル 種別ベスト ネービー サイズM アズワン品番67-9270-97 素材高密度タフタ(表地:ポリエステル100%、裏地:ポリエステルメッシュラミネート、中綿:100gキルト)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする