レトリコシャープ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 04629269 品番 NS205R#36
参考基準価格(税別)¥220 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209

レトロカラーでカラフルなシャープペンシルです。芯折れ防止機能付きで、強い筆圧をかけると先端にクッション機構が働き芯折れを防ぎます。0.3mmは文字書き用、0.5mmはマークシート用など、用途別に使い分けできます。用途:ノート書き、メモ書き、手帳

仕様●サイズ:140×9×11mm●材質:軸/ABS、先栓・先端パイプ/真鍮、クリップ/ステンレス シリーズNS205Rシリーズ 芯径(mm)5 アズワン品番67-9271-52 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする