スタイリングスチームアイロン SBZ-BR10シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●電源:110V/60Hz●消費電流:1350w●水タンクサイズ:140mL●本体サイズ:83(W)×369(D)場t112.5(H)mm●重量:890g●コード長:1.8mm●梱包内容:本体、スタンド、注入カップ、エアースチームプレート、取扱説明書、簡単説明書●保証期間:1年 注文コード04629996 品番SBZ-BR10AWT
参考基準価格(税別)¥9,320 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

カシミヤ、ウール、毛皮や着物など洗えない衣類は数多く存在します。「スライリングスチームアイロン」でハンガーにかけたまま衣類の除菌、消臭、さらにシワ伸ばしまで簡単に行えます!1回のスチームで90%除去、5回のスチームで99.999%除去出来ます。※実際の使用環境での同じ効果を保証するものではありません。
99.999%除菌!。圧倒的スチーム力!。スチーマー × アイロンの2WAYで、手軽にプロ並みの衣類ケアを。毎日洗濯出来ない衣類をドライスチームで毎日管理しましょう。スライリングスチームアイロンはフランスのデザイン技術会社が内部設計まで拘って考案したヨーロッパ生まれの衣類管理機器です。

仕様●電源:110V/60Hz●消費電流:1350w●水タンクサイズ:140mL●本体サイズ:83(W)×369(D)場t112.5(H)mm●重量:890g●コード長:1.8mm●梱包内容:本体、スタンド、注入カップ、エアースチームプレート、取扱説明書、簡単説明書●保証期間:1年 アズワン品番67-9274-63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「生活家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする