充電式シェーバー除菌スタンド MDK-RS01シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番67-9274-66 注文コード04630030 品番MDK-RS01BK
参考基準価格(税別)¥5,650 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
この商品はアズワン品番2種類から選べます 他の種類を見る

「ワンプシュッで除菌スタート、3分で自動停止」歯の隅々まで除菌、UV-C&UV-Aでしっかり除菌!毎日使うシェーバーを清潔に。生活防水でお風呂場など水回りに設置OK。本体も水洗い可能で衛生的。置き方を変えれば女性用の大柄なシェーバーも除菌可能。LED方式の深紫外線UV-Cにて雑菌をたった3分で99.9%除菌、さらに広範囲でUV効果を高めるために2つのUV-Aを搭載、スタンド式でお風呂で使える防水仕様、充電式で設置場所を選ばないセンサーでシェーバーの有無を感知、3時間半の充電でスタンバイが8ヶ月、3時間半の充電で約3ヶ月使用可能(1日1回の使用)、スタンドに立てられない大きなシェーバーは手動操作で使用可能、UV発生源を防止のため保護する透明板は水晶を使ってUVの減衰を防ぐ。検査機関にて除菌成果を確認済み 【UV-C LED】とは除菌に適した短波長200〜280nmで最近にDNAを破壊従来のUVランプと比較して…水銀を含んでいない、長寿命、予熱無で瞬間的に除菌開始。発熱な
LED方式の深紫外線UV-Cにて雑菌をたった3分で除菌。

仕様●本体サイズ:幅60×奥行60×高さ37mm●紫外線波長:UV-C/260〜280(ピーク270)、UV-A/405(nm)●充電電源:DC5V USB充電(Micro USB)●充電時間:3時間30分●使用時間:約3ヶ月(1日1回使用時の目安)●スタンバイ状態:約8ヶ月(電源ONの状態で除菌未使用時)●保証期間:1年 アズワン品番67-9274-66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グルーミング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする