ULTRAWAVE歯ブラシ MDK-UW1シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番67-9274-73 注文コード04630066 品番MDK-UW1YR
参考基準価格(税別)¥320 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319
この商品はアズワン品番2種類から選べます 他の種類を見る

ブラシ :歯茎にやさしく汚れをかき出す、やわらか極細毛、ヘッド :薄型ヘッドで口の奥まで届きやすい、ネック :細くて長い奥まで磨きやすい、ハンドル:滑りにくいマット加工、デザイン:落ち着いたパステルカラーと、オリジナルロゴ入

仕様●毛の素材:ナイロン●毛の硬さ:やわらかめ●柄:PC(ポリカーボネート)●対象年齢:5歳以上目安●保証期間:なし アズワン品番67-9274-73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする