充電式LEDライト歯ブラシ MDK-LT33シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04630091 品番MDK-LT33PK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,700
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

医療機器メーカーが手掛けた今までに無かった全く新しいLEDライト歯ブラシ、LEDライト歯ブラシは青と赤のLEDを使った最先端歯ブラシです。5分間ブラシ部分がLEDライトにより光り、正しいブラッシング習慣に導きます。毎日5分間のブラッシングケアがあなたの健康を保ち、笑顔に自信を与えます。LED歯ブラシLT-33は、青/赤のLEDを使用。ダブルのLED波長と多くの機能が搭載。スリムなデザインと自然なグリップ感、高品質の極細毛ブラシ。さらに安心の防水設計です。LT-33はタイマーとして5分間動作します。LEDが消えるまでブラッシングを続けることで、適切なブラッシング習慣を身に付けることができます。また、極細毛のブラシで歯茎に優しく、歯石除去に適しています。LT-33が、あなたの口腔環境を整える手助けをします。01 BLUE light LED、約470nm波長のブルーライトは歯科医で行われるホワイトニングに使用されることが多く、家庭用では光触媒特性のある歯磨き粉等(酸化タングステン等)と併用することで歯の黄ばみ着色の除去に役立つLEDと言われています。02 RED light LED、620mn波長の近赤外線の赤色LEDは細胞を活性化させる特性があるといわれており、美容マスク等にも使われます。歯ぐきの血行を促進し、炎症抑制や知覚過敏の緩和に役立つのではという研究が進められています。※本製品による効果効能を保証するものではありません。03 コンパクトかつ軽量なLED歯ブラシ、多機能になるほど、重くなってしまう電動歯ブラシ。ですが、このLT-33は様々な機能を搭載しつつも、軽さを維持。デザイン性も優れた商品です。04 優れた防水機能、IPX7認証を受けた防水設計です。水洗い洗浄が可能です。05 充電式でコンパクト、USBによる充電でコンパクトにお使いいただけます。一度充電すれば、2ヶ月間使用することが可能です。(1日2回使用時)軽くてコンパクトで、充電式。持ち歩きにもピッタリの商品です。06 ブラシ交換で長期間使用可能、ブラシのみのヘッドのみ交換が可能です。ブラシのみの購入が可能なので、経済的に長期間ご使用いただけます。ブラシの交換方法(乾燥した状態で交換してください)、1. ブラシ下の3分の1の部分を持ちます、2. 歯ブラシ本体とブラシをひっぱるように分離させます(ブラシをつかみ上に引き上げるように取り出します)、3. 新しいブラシを枠に合わせて差し込み後押します。4. 水分が残っている状態では、摩擦力が強くなり交換が困難になる場合がございます。※ブラシの交換サイクルは、約1ヶ月ですが使用回数に応じて異なる場合があります。5分歯ブラシLEDを使用する方法、1. 本体中央のLED電源ボタンを、短く一度押します。2. 5分間(ブルー+レッド)LEDが点灯します。3. LEDを強制的に終了する場合は、電源ボタンを短く1回押します。充電方法Micro 5 pinケーブルを利用して充電が可能です。バッテリー不足時には、赤LEDが5回点滅します。充電中は赤LEDが点滅し、緩衝時にはブルーLEDが維持されます。※急速充電には対応していません。

仕様●LEDの波長:RED LED×2/615〜635nm、BLUE LED×3/464〜480nm●充電電源:DC5V/1A(micro 5pin)●充電時間:約1時間以内●内蔵バッテリー:Li-Polymer 3.7V 120mAh●1回の使用時間:5分●防水等級:IPX7●使用時間:2ヶ月以内(1日2回/5分の動作基準)●主な材質:歯ブラシ本体/ABS樹脂・PC、ブラシ/PBT●ブラシ規格:0.18(某口径)×9(幅)×21(縦)×12(高さ)mm●歯ブラシ本体規格:13(胴)×189(長さ)mm●重量:19.5g アズワン品番67-9274-77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする