キヨラカ
キヨラカの ベッド関連
キヨラカの 介護クッション
おしりクッション 痔いたい君 OS-K01シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04630581
品番
OS-K01B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
お尻を守る、尾椎(びつい)を守りリラックス、肛門の接触を防ぎ、通気性も抜群、太もも部分は円形でゆっくり座れる、どんな椅子にも使える
仕様
●色:ブルー●サイズ:410×450×70mm●重量:約500g●材質:ポリエステル、ポリウレタン●個装:OPP袋
アズワン品番
67-9276-23