画像準備中

テーハー式連続分注器 J型 真鍮弁型

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式 注文コード 04630626 品番 J-1
参考基準価格(税別)¥36,000 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

液量は正確です。一度調整すればあとは正確な液量で分注します。簡単に使えます。どなたでも簡単に液量調整も分注操作もできます。能率的でつかれません。ピペットの代用、培地分注などから製造過程での分注までご使用いただけます。※固定台は別売りです。

仕様●液量範囲(mL):0.2〜1.0●一式内容:金属筒部(真鍮製クロームメッキ)、分注硝子筒、手動用弁、ゴム管(シリコン管 長さ:500mm、内外径:4×7mm)、吸引球、分注針、弁付属品 アズワン品番67-9279-34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする