リキッドシステム
リキッドシステムの ガラス・樹脂・金属容器
リキッドシステムの 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
リキッドシステムの 寸胴鍋/タンク
ステンレスベッセル SV-39シリーズ
商品レビューを投稿する
42日以内出荷
返品不可
42日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04630897
品番
SV-39-LS
参考基準価格(税別)
¥418,000
販売価格(税込)
¥450,780
販売価格(税別)
¥
409,800
バスケットに入れる
ステンレスベッセルSVシリーズは、3リットル〜50リットル迄の液体をベッセル内に投入し加圧圧送する事ができる容器です。
ベッセル内部の液面レベルを信号で検出できます。
仕様
●サイズ:Φ300×h780●重量:18.0kg●材質:SUS304●表面処理:バフ研磨仕上げ●容量:39L●常用使用圧力:0.5MPa●標準オーリング材質:NBR
アズワン品番
67-9280-29