コスモ・テック
コスモ・テックの 真空機器
コスモ・テックの 真空配管用継手
NW センターリング SUS/Viton NWシリーズ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04631019
品番
NW16CRSVA
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
NW/KF センターリング、NW/KFフランジ(金属配管)用、内側のリングガイドでワンタッチ接続
仕様
●TYPE:NW16●A(mm):17●B(mm):16●材質:インナーリング/SUS304、Oリング/バイトン●※メーカー欠品の場合は、通常より納期がかかる場合がございます。
アズワン品番
67-9280-46
注意
●※メーカー欠品の場合は、通常より納期がかかる場合がございます。