コスモ・テック
コスモ・テックの 真空機器
コスモ・テックの 真空配管用継手
NW センターリング SUS/Viton NWシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04631028
品番
NW25CRSVA
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
NW/KF センターリング、NW/KFフランジ(金属配管)用、内側のリングガイドでワンタッチ接続
仕様
●TYPE:NW25●A(mm):26●B(mm):25●材質:インナーリング/SUS304、Oリング/バイトン●※メーカー欠品の場合は、通常より納期がかかる場合がございます。
アズワン品番
67-9280-47
注意
●※メーカー欠品の場合は、通常より納期がかかる場合がございます。