コスモ・テック
コスモ・テックの 真空機器
コスモ・テックの 真空配管用継手
穴あきフランジ 両面溝あり VGシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04631098
品番
VG300DGB300AA
参考基準価格(税別)
¥200,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
JIS-VG 両面溝穴あきフランジ、両面Oリング溝付きフランジ、エラストマーOリングシール、配管フランジがVF(溝なし)同士で向かい合ってしまった場合の接続にご使用いただけます
仕様
●VG:300●適用パイプ外径:318.5●A:400●C:320●D:4.5●T:16●T1:-●T2:-●G1:341●G2:325●ボルト穴径(深さ):15●ボルト穴数:12●P.C.D:370●Oリング規格:V325●ブランク・穴あき:穴あき●固定・回転:固定●締結方法:ボルト締め●ボルト穴:キリ穴タイプ(スルーホール)●※メーカー欠品の場合は、通常より納期がかかる場合がございます。
アズワン品番
67-9280-71
注意
●※メーカー欠品の場合は、通常より納期がかかる場合がございます。