コスモ・テック
コスモ・テックの 真空機器
コスモ・テックの 真空配管用継手
穴あきフランジ 両面溝あり VGシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04631107
品番
VG40DGB40AA
参考基準価格(税別)
¥24,200
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
JIS-VG 両面溝穴あきフランジ、両面Oリング溝付きフランジ、エラストマーOリングシール、配管フランジがVF(溝なし)同士で向かい合ってしまった場合の接続にご使用いただけます
仕様
●VG:40●適用パイプ外径:48.6●A:105●C:49.5●D:3●T:10●T1:-●T2:-●G1:65●G2:55●ボルト穴径(深さ):10●ボルト穴数:4●P.C.D:85●Oリング規格:V55●ブランク・穴あき:穴あき●固定・回転:固定●締結方法:ボルト締め●ボルト穴:キリ穴タイプ(スルーホール)●※メーカー欠品の場合は、通常より納期がかかる場合がございます。
アズワン品番
67-9280-62
注意
●※メーカー欠品の場合は、通常より納期がかかる場合がございます。